Eriks
ROSTA

ROSTA Élément oscillant, AU Série, Type 60

  • ERIKS:14032595
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

548,09 €/ Unitéhors TVA

663,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSTA
Série
AU
Type
AU 60
Série
AU
Type
AU 60
Matériau
Fonte, acier (boîtier et noyau) et caoutchouc naturel (inserts)
Application
Supports oscillants, criblage et convoyage
Approprié pour
Suspensions élastiques pour le criblage et le convoyage
Taille
60 mm
Largeur
120 mm
Longueur
130 mm
Finition
Peinture bleue