Eriks
ROSTA

ROSTA Élément oscillant, AU Série, Type 50

  • ERIKS:14032594
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

314,38 €/ Unitéhors TVA

380,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSTA
Série
AU
Type
AU 50
Série
AU
Type
AU 50
Matériau
Fonte, acier (boîtier et noyau) et caoutchouc naturel (inserts)
Application
Supports oscillants, criblage et convoyage
Approprié pour
Suspensions élastiques pour le criblage et le convoyage
Taille
50 mm
Largeur
120 mm
Longueur
105 mm
Finition
Peinture bleue