Eriks
ROSTA

ROSTA Élément oscillant, ABI-HD Série, Type 15, Acier inoxydable

  • ERIKS:14032676
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

213,51 €/ Unitéhors TVA

258,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSTA
Série
ABI-HD
Type
ABI-HD 15
Série
ABI-HD
Type
ABI-HD 15
Matériau
Acier inoxydable
Application
Supports oscillants, criblage et convoyage
Approprié pour
Suspensions élastiques pour le criblage et le convoyage
Taille
15 mm
Largeur
50 mm
Hauteur
132 mm
Longueur
40 mm
Finition
Peinture bleue