Eriks
ROSTA

ROSTA Bride de montage BR 27

  • ERIKS:23319298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bride de montage de carré
Pour éléments ressorts en caoutchouc DR
Peinture de protection bleu
Les éléments de ressort en caoutchouc Rosta ne peuvent pas être souder après montage
Nous proposons pour çela des brides de fixations renommées
La bride Rosta BR est fournie séparément (sans les vis) et permet d'attacher et de positionner les éléments ressorts en caoutchouc Rosta types DR-S, DR-C et DK-A
Pour les éléments les plus longs nous recommandons deux ou plusieurs brides
Les brides Rosta BR en acier sont prévue d'une peinture de protection

Dimensions:
D: 45 mm
G: 80 mm
H: 105 mm
K: 35 mm
M: 3 mm
Poids: 0.14kg
Ajouter à la liste

13,37 €/ Unitéhors TVA

16,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSTA
Type
BR
Type
BR