Eriks
ROSEMOUNT

ROSEMOUNT Transmetteur de pression Série: 2051T aluminium Plage de mesure -1 - 10 bar Exi Exd Raccordement process Acier inoxydable 1/2" BSPPP

  • ERIKS:13561088
Image 1
Ajouter à la liste

2 357,00 €/ Unitéhors TVA

2 851,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSEMOUNT
Série
2051T
Plage de mesure
de -1 jusqu'à 10
Unité de pression
bar
Classe de précision
0.065 %
Signal de sortie
4 - 20 mA HART
Raccord
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSP
Norme du raccordement taraudé
EN 837 - DIN 16288
Elément de mesure
Capacitif
Type de membrane
À l'intérieur
Avec affichage
Non
Tension d'alimentation
10.5 - 42.4V DC
Raccordement électrique
Entrée de câble M20 x 1.5
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matériau de la sonde
Acier inoxydable 316L
Pression max.
103 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP66/IP68
Antidéflagrant
Oui
Classe déflagrant
II 1/2G Ex db IIC Ga/Gb T6/T5/T4 - II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Approbations
ATEX IECEx
Température du fluide
De -40 à [120 °C - T4] [80 °C - T5] [70 °C - T6] °C
Température ambiante
De -40 à [80 °C - T4/T5] [70 °C - T6] °C