2 871,00 €/ Unitéhors TVA
3 473,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ROSEMOUNT |
Série | 2051T |
Plage de mesure | de -1 jusqu'à 55 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 0.065 % |
Signal de sortie | 4 - 20 mA HART |
Raccord | Binnendraad |
Dimension du raccordement process | 1/4" NPT |
Elément de mesure | Capacitif |
Type de membrane | À l'intérieur |
Avec affichage | Non |
Tension d'alimentation | 10.5 - 42.4V DC |
Raccordement électrique | Entrée de câble M20 x 1.5 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable CF8M |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Matériau de la sonde | Acier inoxydable 316L |
Pression max. | 110 bar |
Classe de protection (Valeur IP) | IP66/IP68 |
Antidéflagrant | Oui |
Classe déflagrant | II 1/2G Ex db IIC Ga/Gb T6/T5/T4 - II 1G Ex ia IIC T4 Ga |
Approbations | ATEX IECEx |
Température du fluide | De -40 à [120 °C - T4] [80 °C - T5] [70 °C - T6] °C |
Température ambiante | De -40 à [80 °C - T4/T5] [70 °C - T6] °C |