Eriks
ROSEMOUNT

ROSEMOUNT Transmetteur de pression Série: 2051T Acier inoxydable Plage de mesure -1 - 2,1 bar Exi Exd Raccordement process Acier inoxydable 1/2" NPT

  • ERIKS:13561083
Image 1
Ajouter à la liste

2 937,00 €/ Unitéhors TVA

3 553,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSEMOUNT
Série
2051T
Plage de mesure
de -1 jusqu'à 2.1
Unité de pression
bar
Classe de précision
0.065 %
Signal de sortie
4 - 20 mA HART
Raccord
Binnendraad
Dimension du raccordement process
1/4" NPT
Elément de mesure
Capacitif
Type de membrane
À l'intérieur
Avec affichage
Non
Tension d'alimentation
10.5 - 42.4V DC
Raccordement électrique
Entrée de câble M20 x 1.5
Matériau du boîtier
Acier inoxydable CF8M
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matériau de la sonde
Acier inoxydable 316L
Pression max.
51 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP66/IP68
Antidéflagrant
Oui
Classe déflagrant
II 1/2G Ex db IIC Ga/Gb T6/T5/T4 - II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Approbations
ATEX IECEx
Température du fluide
De -40 à [120 °C - T4] [80 °C - T5] [70 °C - T6] °C
Température ambiante
De -40 à [80 °C - T4/T5] [70 °C - T6] °C