1 474,00 €/ Unitéhors TVA
1 783,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ROSEMOUNT |
Série | 1208C |
Type | 831208 |
Modèle | Transmetteur radar de niveau |
Plage de mesure | de 0.15 jusqu'à 15 |
Unité de mesure | meter |
Pression max. | 3 bar |
Classe de précision | +/- 2 mm |
Précision de répétition relative | +/- 1 mm |
Raccordement au process | Fileté (NPT) |
Dimension du raccordement process | 1.1/2" (40) |
Matériau du boitier électrique | PVDF |
Matériau du raccord coté process | PVDF |
Matériau partie humide logements | PVDF |
Joint | EPDM |
Avec affichage | Non |
Signal de sortie | 4 - 20 mA HART |
Sortie numérique | Bluetooth® |
Tension d'alimentation | 14 - 35V CC |
Raccordement électrique | Connecteur mâle, M12x1, à 4 pôles |
Classe de protection (Valeur IP) | IP66/IP68 |
Température du fluide | de -40 jusqu'à 80 °C |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 80 °C |
Antidéflagrant | Non |
Raccord | 1.1/2" NPT |
A | 123 mm |
B | 20 mm |
C | 3 mm |
D | 79 mm |
E | 37 mm |
F | 65 mm |
Poids | 0.4 kg |