Eriks
ROSEMOUNT

ROSEMOUNT Transmetteur de niveau radar Type: 831208 Série: 1208A Plage de mesure: de 0.15 jusqu'a 15 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO IO-Link & Bluetooth Fileté (BSPP) PVDF 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14714128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 130,00 €/ Unitéhors TVA

1 367,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSEMOUNT
Série
1208A
Type
831208
Modèle
Transmetteur radar de niveau
Plage de mesure
de 0.15 jusqu'à 15
Unité de mesure
meter
Pression max.
3 bar
Classe de précision
+/- 2 mm
Précision de répétition relative
+/- 1 mm
Raccordement au process
Fileté (BSPP)
Dimension du raccordement process
1.1/2" (40)
Matériau du boitier électrique
PVDF
Matériau du raccord coté process
PVDF
Matériau partie humide logements
PVDF
Joint
EPDM
Avec affichage
Non
Signal de sortie
4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO
Sortie numérique
IO-Link & Bluetooth®
Tension d'alimentation
18 - 30V DC
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M12x1, à 4 pôles
Classe de protection (Valeur IP)
IP66/IP68
Température du fluide
de -40 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -40 jusqu'à 80 °C
Antidéflagrant
Non
Raccord
1.1/2" BSP
A
123 mm
B
20 mm
C
3 mm
D
79 mm
Poids
0.35 kg