Eriks
ROSEMOUNT

ROSEMOUNT Interrupteur à fourchette vibrante fig. 8382 série 2120D1BV1NA inox longueur de fourche 44 mm 20 - 264V CA 1" BSPP

  • ERIKS:12725895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

656,50 €/ Unitéhors TVA

794,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSEMOUNT
Série
2120
Type
8382
Modèle
Interrupteur à fourchette vibrante
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1" BSPP(G)
Longueur de fourche
44 mm
Matériau du capteur
Acier inoxydable 316L
Catégorie de qualité du sensor
1.4401 / 1.4404
Matériau du boitier électrique
Polyamide renforcé de fibre de verre
Tension d'alimentation
20 - 264V CA / 20 - 60V CC
Capacité de coupure
250V / 3,5 A / 875VA AC - 30V / 3,5 A / 170 W inductive - 250V / 5 A / 1250VA AC - 30V / 5 A / 240W resistive
Raccordement électrique
Presse étoupe M20 x 1,5
Temporisation
0,3 / 1 / 3 / 10 / 30 Secondes sec-à-humide ou humide-à-sec s
Type de sortie
Relais DPDT
Pression de service maximum
100 bar
Température du fluide
de -40 jusqu'à 150 °C
Température ambiante
de -40 jusqu'à 80 °C
Densité minimale du liquide
600 kg/m³
Viscosité max.
10000 mm²/s
Classe de protection (Valeur IP)
IP66/IP67