598,00 €/ Unitéhors TVA
723,58 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ROSEMOUNT |
Série | 2120 |
Type | 8382 |
Modèle | Interrupteur à fourchette vibrante |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1" BSPT(R) |
Longueur de fourche | 44 mm |
Matériau du capteur | Acier inoxydable 316L |
Catégorie de qualité du sensor | 1.4401 / 1.4404 |
Matériau du boitier électrique | Polyamide renforcé de fibre de verre |
Tension d'alimentation | 20 - 264V CA / 20 - 60V CC |
Capacité de coupure | 264V CA / 20 - 500mA - 60V CC / 20 - 500 mA |
Raccordement électrique | Presse étoupe M20 x 1,5 |
Temporisation | 0,3 / 1 / 3 / 10 / 30 Secondes sec-à-humide ou humide-à-sec s |
Type de sortie | Charge directe |
Pression de service maximum | 100 bar |
Température du fluide | de -40 jusqu'à 150 °C |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 80 °C |
Densité minimale du liquide | 600 kg/m³ |
Viscosité max. | 10000 mm²/s |
Classe de protection (Valeur IP) | IP66/IP67 |