Eriks
ROSEMOUNT

ROSEMOUNT Interrupteur à fourchette vibrante fig. 8381 série 211001BNA inox longueur de fourche 60 mm 21 - 264V CA/CC 1" BSPP

  • ERIKS:12725865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

213,50 €/ Unitéhors TVA

258,33 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSEMOUNT
Série
2110
Type
8381
Modèle
Interrupteur à fourchette vibrante
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1" BSPP(G)
Longueur de fourche
60 mm
Matériau du capteur
Acier inoxydable 316L
Catégorie de qualité du sensor
1.4404
Matériau du boitier électrique
Acier inoxydable 304
Tension d'alimentation
21 - 264V CA/CC
Capacité de coupure
264V CA / 20 - 500mA - 60V CC / 20 - 500 mA
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Temporisation
1 Seconde sec-à-humide ou humide-à-sec s
Type de sortie
Charge directe
Pression de service maximum
100 bar
Température du fluide
de -40 jusqu'à 150 °C
Température ambiante
de -40 jusqu'à 80 °C
Densité minimale du liquide
600 kg/m³
Viscosité max.
10000 mm²/s
Classe de protection (Valeur IP)
IP66/IP67