213,50 €/ Unitéhors TVA
258,33 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ROSEMOUNT |
Série | 2110 |
Type | 8381 |
Modèle | Interrupteur à fourchette vibrante |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1" BSPT(R) |
Longueur de fourche | 50 mm |
Matériau du capteur | Acier inoxydable 316L |
Catégorie de qualité du sensor | 1.4404 |
Matériau du boitier électrique | Acier inoxydable 304 |
Tension d'alimentation | 21 - 264V CA/CC |
Capacité de coupure | 264V CA / 20 - 500mA - 60V CC / 20 - 500 mA |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Temporisation | 1 Seconde sec-à-humide ou humide-à-sec s |
Type de sortie | Charge directe |
Pression de service maximum | 100 bar |
Température du fluide | de -40 jusqu'à 150 °C |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 80 °C |
Densité minimale du liquide | 600 kg/m³ |
Viscosité max. | 10000 mm²/s |
Classe de protection (Valeur IP) | IP66/IP67 |