Eriks
ROLLWAY

ROLLWAY Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage cylindrique Ouvert 1205 C3

  • ERIKS:12518439
Image 1
Ajouter à la liste

16,29 €/ Unitéhors TVA

19,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROLLWAY
Série
12
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
12.2 kN
Charge statique
3.3 kN