Eriks
ROLLWAY

ROLLWAY Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 1307 K

  • ERIKS:12518510
Image 1
Ajouter à la liste

34,03 €/ Unitéhors TVA

41,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROLLWAY
Série
13
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
25.1 kN
Charge statique
7.95 kN