Eriks
ROLLWAY

ROLLWAY Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6307

  • ERIKS:12516794
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing offers radial contact and a pressed steel cage, ideal for general applications requiring open design and moderate load conditions.Features
  • Oil and grease lubrication options offer versatility in different environments
  • Open design ensures ease of maintenance and accessibility
  • Pressed steel cage provides robust support and reliable performance
Application & Usage
  • Compatible with applications needing reliable performance across temperatures
  • Ideal for systems with moderate load requirements and open design
  • Used with industrial machinery requiring radial contact bearings
Ajouter à la liste

15,42 €/ Unitéhors TVA

18,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROLLWAY
Série
630
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
35.2 kN
Charge statique
19.3 kN
Vitesse de référence
19000 rpm
Limite de fatigue
0.815 kN
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.45 kg
Poids
0.98 lb
da_min
44 mm
da_max
72 mm
B
21 mm
b
21 mm
D
80 mm
d
35 mm
D1
49.56 mm
d1
49.56 mm
D2
69.2 mm
d2
69.2 mm
Da_min
44 mm
Da_max
72 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm