Eriks
ROLLWAY

ROLLWAY Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée NNCL 4830 CV

  • ERIKS:12515071
Image 1
Ajouter à la liste

635,18 €/ Unitéhors TVA

768,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROLLWAY
Série
NNCL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
40 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
237 kN
Charge statique
550 kN
Limite de fatigue
57.2 kN
Poids
2.8 kg
Nombre de séries
Deux rangée