Eriks
ROLLWAY

ROLLWAY Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23130 CA W33

  • ERIKS:12517850
Image 1
Ajouter à la liste

786,61 €/ Unitéhors TVA

951,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROLLWAY
Série
231
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2