Eriks
ROLLWAY

ROLLWAY Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22226 CA W33

  • ERIKS:12517357
Image 1
Ajouter à la liste

526,08 €/ Unitéhors TVA

636,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROLLWAY
Série
222
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
64 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2