Eriks
ROLLWAY

ROLLWAY Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22220 GMEX W33

  • ERIKS:12517332
Image 1
Ajouter à la liste

271,35 €/ Unitéhors TVA

328,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROLLWAY
Série
222
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
508 kN
Charge dynamique
399 kN
Limite de fatigue
56 kN
Poids
5.11 kg