103,11 €/ Unitéhors TVA
124,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ROLLWAY |
Série | 213 |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 27 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 150.2 kN |
Charge dynamique | 143 kN |
Limite de fatigue | 18.3 kN |
Poids | 1.32 kg |