903,59 €/ Unitéhors TVA
1 093,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ROLLWAY |
Série | NNCL |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 60 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 415 kN |
Charge statique | 840 kN |
Limite de fatigue | 85.88 kN |
Poids | 6.45 kg |
Nombre de séries | Deux rangée |