Eriks
ROLLWAY

ROLLWAY Roulement à deux rangées de rouleaux cylindriques jointifs NNCF 5006 CV

  • ERIKS:12515021
Image 1
Ajouter à la liste

122,26 €/ Unitéhors TVA

147,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROLLWAY
Série
NNCF
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
34 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
70 kN
Charge statique
86 kN
Limite de fatigue
10.49 kN
Poids
0.35 kg
Nombre de séries
Deux rangée