13,52 €/ Unitéhors TVA
16,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ROLLWAY |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Hauteur | 15 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 27.8 kN |
Charge statique | 50.5 kN |