Eriks
ROLLWAY

ROLLWAY Butée à billes Simple effet 51204

  • ERIKS:23197111
Image 1
Ajouter à la liste

12,08 €/ Unitéhors TVA

14,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROLLWAY
Série
512
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Hauteur
14 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
22.2 kN
Charge statique
37.5 kN