Eriks
ROLLWAY

ROLLWAY Butée à billes Simple effet 51104

  • ERIKS:14109269
Image 1
Ajouter à la liste

9,36 €/ Unitéhors TVA

11,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROLLWAY
Série
511
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Hauteur
10 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
14.2 kN
Charge statique
24.5 kN