Eriks
RIEGLER

RIEGLER Gaine en tissu polyester atec 81, transparent, 9 x 3,0 mm 10 m

  • ERIKS:14593720
  • Fabricant:4003991987707
Image 1
Tuyau flexible tissé PVC, transparent

Modèle : structure à 3 couches avec âme en PVC souple, support de pression en polyester et gaine en PVC souple. S'utilise avec les connexions et les fiches courants. Plage de température de –20 °C à +65 °C.

Applications : convient pour l'air comprimé, l'eau et les liquides conformément au règlement européen sur les denrées alimentaires n° 10/2011/UE (simulants A, B, C).

Ajouter à la liste

15,48 €/ Rouleauhors TVA

18,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RIEGLER