Eriks
RIDGID

RIDGID Ridgid 31275 17 cle hex droite

  • ERIKS:23083621
  • Fabricant:095691312754
Image 1
La conception hexagonale des mâchoires assure une prise stable et sur plusieurs côtés sur tous les écrous hexagonaux, écrous carrés, accouplements et écrous de soupapes d'arrêt.
Le modèle courbé avec largeur de clé extra large est idéal pour le serrage des robinets d'arrêt des éviers et des lavabos.
Mâchoires étroites et lisses pour accéder aux espaces les plus étroits.
Ajouter à la liste

106,44 €/ Unitéhors TVA

128,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RIDGID
Plage de serrage
16 - 30 mm
Longueur
362 mm
Poids
2000 g