Eriks
RIDGID

RIDGID Machine à chanfreiner B500 w/30° Tête de filière

  • ERIKS:12977862
  • Fabricant:095691550989
Image 1

Le chanfrein de tube transportableB-500 produit des chanfreins de haute qualité en 45secondes*, sans flamme ni étincelle. De conception compacte, il se fixe rapidement sur des tubes de 10,16cm (4po) et plus avec une épaisseur de paroi maximale de 1,27cm (0,5po), et créé des chanfreins constants en un seul passage.
Vitesse
  • Installez et chanfreinez des tubes Schedule40 de 254mm (10po) de diamètre en moins de 45secondes!
  • Immédiatement après le chanfreinage, le tube est déjà froid au toucher
Constance
  • Un angle de chanfrein précis autour du diamètre du tube permet un nombre optimal de passages de couverture.
  • Largeur de facette réglable de 0 à 0,48cm (0 à 3/16po) pour répondre aux besoins du soudeur.
  • Produit un fini usiné grâce aux 6inserts coupe-tubes remplaçables fonctionnant simultanément.
Simplicité
  • Installation et opération rapides.
  • Un système de serrage en instance de brevet maintient fermement l'outil sur le tube.
  • Contrôle de la vitesse avec voyants d'état pour une performance optimale du coupe-tubes.
  • Fonctionnement sans étincelle.
Ajouter à la liste

5 157,52 €/ Unitéhors TVA

6 240,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RIDGID