Eriks
RIDGID

RIDGID Fileteuse modèle 1224 115V - 1/4-4"

  • ERIKS:11805891
  • Fabricant:095691261120
Image 1
La 124 est capable de fileter une vaste gamme de conduits en acier, acier galvanisé et acier plastifié, tuyaux en inox, IMC et série lourde, ainsi que les ronds d'une dureté maximale de 30 Rockwell C
Un moteur à induction minimise le bruit.
En cas de chute de tension, les condensateurs de la 1224 lui permettent de continuer à fileter normalement sur toute la gamme.
Tête universelle de 1/4 à 2 pouces ; tête à repoussement automatique de 2 1⁄2 à 4 pouces permettant de réaliser des filetages taraudés ou droits NPT/NPSM ou BSPT/BSPP.
Lubrification constante et adéquate des peignes et de la pièce à fileter par la tête.
Équipement standard:
26137 - Tête de filière 911 de 1/4 po à 2 po BSPT 1224, ouverture automatique, côté droit
26147 - Tête de filière 913 de 1/4 po à 2 po BSPT 1224, ouverture automatique, gauche
33642 - 1224 grande vitesse Filières BSPT
66665 - Jeu en alliage d’1/2 po-3/4 po universel
66670 - Jeu en alliage de 1-2 po universel
26212 - Coupe-tubes à galet de 1/4 po-4 po
26217 - Alésoir à lame de 1⁄4 po - 4 po
33125 - Galet de coupe F229 3 et 4 HD
46030 - Clé à six pans de 3/16 po
46040 - Clé à six pans de 7/32 po
46190 - Clé à six pans, 1/4 po
83975 - Clé mixte de 3/4
11931 - Huile de coupe pour filetage
Ajouter à la liste

14 384,20 €/ Unitéhors TVA

17 404,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RIDGID