Eriks
RIDGID

RIDGID ClÚ serre tube droite 60 31045

  • ERIKS:23083591
  • Fabricant:095691310453
Image 1
Boîtier robuste en fonte et poignée profilée en L avec mâchoire mobile, forgée et coudée, filetage autonettoyant et mâchoire de talon à angle droit remplaçable.
Ajouter à la liste

621,18 €/ Unitéhors TVA

751,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RIDGID
Plage de serrage
200 mm
Poids
23300 g
Matériau
Acier