Eriks
RIDGID

RIDGID Clé serre tube coudée 31085 E-36

  • ERIKS:23083115
  • Fabricant:095691310859
Image 1
Fournit un serrage stable et facile pour les travaux de tuyauterie dans des endroits étroits ou à proximité d'un mur.
Facilite et accélère la préhension et la torsion à l'aide de la poignée.
Idéal pour les travaux de tuyauterie directement au mur, dans des espaces étroits ou des conduites parallèles à plat les unes contre les autres.
Ajouter à la liste

308,38 €/ Unitéhors TVA

373,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RIDGID
Plage de serrage
125 mm
Poids
8700 g
Matériau
Acier