Eriks
RIDGID

RIDGID 56657 vj-98 low jack stand

  • ERIKS:11806735
  • Fabricant:095691566577
Image 1
Ajouter à la liste

182,25 €/ Unitéhors TVA

220,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RIDGID
Force portative
1134 kg
Hauteur min.
510 mm
Hauteur totale max.
960 mm
Poids
9.5 kg
Capacité
300mm / 12"