Eriks
RIDGID

RIDGID 31060 e10 cle coudee manche fon

  • ERIKS:23083594
  • Fabricant:095691310606
Image 1
Fournit un serrage stable et facile pour les travaux de tuyauterie dans des endroits étroits ou à proximité d'un mur.
Facilite et accélère la préhension et la torsion à l'aide de la poignée.
Idéal pour les travaux de tuyauterie directement au mur, dans des espaces étroits ou des conduites parallèles à plat les unes contre les autres.
Ajouter à la liste

45,09 €/ Unitéhors TVA

54,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RIDGID
Plage de serrage
40 mm
Pour diamètres de tube max.
10"
Longueur
250 mm
Poids
800 g
Matériau
Acier