Eriks
RIDGID

RIDGID 31020 hd 14 cle droite manche f

  • ERIKS:23083586
  • Fabricant:095691310200
Image 1
Boîtier robuste en fonte et poignée profilée en L avec mâchoire mobile, forgée et coudée, filetage autonettoyant et mâchoire de talon à angle droit remplaçable.
Ajouter à la liste

60,43 €/ Unitéhors TVA

73,12 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RIDGID
Plage de serrage
50 mm
Pour diamètres de tube max.
14"
Longueur
350 mm
Poids
1600 g
Matériau
Acier