Eriks
RIDGID

RIDGID 31000 hd 6 cle droite manche f

  • ERIKS:23083582
  • Fabricant:095691310002
Image 1
Boîtier robuste en fonte et poignée profilée en L avec mâchoire mobile, forgée et coudée, filetage autonettoyant et mâchoire de talon à angle droit remplaçable.
Ajouter à la liste

32,91 €/ Unitéhors TVA

39,82 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RIDGID
Plage de serrage
20 mm
Pour diamètres de tube max.
6"
Longueur
150 mm
Poids
200 g
Matériau
Acier