Eriks
RIDGID

RIDGID 22168 V-PYPSTEUN VF99 inklapb. 71-132CM

  • ERIKS:23082754
  • Fabricant:095691221681
Image 1
Ajouter à la liste

180,05 €/ Unitéhors TVA

217,86 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RIDGID
Force portative
1134 kg
Hauteur min.
710 mm
Hauteur totale max.
1320 mm
Poids
10.9 kg
Capacité
300mm / 12"