Eriks
RHODES

RHODES Regards de coulée Série: 923 Type: 1686 Acier/Natron Tube goutte à goutte Class 150 Bride 4" (100)

  • ERIKS:11164977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 05/05/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RHODES
Série
923
Type
1686
Norme
ASME
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Revêtement du surface
Norme du fabricant
Diamètre nominale
4" (100)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Classe de pression de la bride
Class 150
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
310 mm
Type d'indicateur de débit
Tube goutte à goutte
Matériau du verre
Natron
Matière du chapeau
1.0570
Matière du joint du couvercle
PTFE
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
20 bar