Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RHODES |
Série | 923 |
Type | 1686 |
Norme | ASME |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A216 WCB |
Revêtement du surface | Norme du fabricant |
Diamètre nominale | 2" (50) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 150 |
Classe de pression de la bride | Class 150 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 220 mm |
Type d'indicateur de débit | Tube goutte à goutte |
Matériau du verre | Natron |
Matière du chapeau | 1.0570 |
Matière du joint du couvercle | PTFE |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 20 bar |