Eriks
RHODES

RHODES Regards de coulée Série: 904 Type: 1685 Bronze/Natron Banderole PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:10057869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

625,60 €/ Unitéhors TVA

756,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RHODES
Série
904
Type
1685
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K
Revêtement du surface
Norme du fabricant
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 7/1 Rp
Classe de pression
PN16
Longueur totale
90 mm
Type d'indicateur de débit
Banderole
Matériau du verre
Natron
Matière du chapeau
1.0570
Matière du joint du couvercle
Graphite
Matériau du indicateur de débit
Acier inoxydable
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar