666,40 €/ Unitéhors TVA
806,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RHODES |
Série | 904 |
Type | 1685 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K |
Revêtement du surface | Norme du fabricant |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 7/1 Rp |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 110 mm |
Type d'indicateur de débit | Banderole |
Matériau du verre | Natron |
Matière du chapeau | 1.0570 |
Matière du joint du couvercle | Graphite |
Matériau du indicateur de débit | Acier inoxydable |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |