444,13 €/ Unitéhors TVA
537,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RHODES |
Série | 901 |
Type | 1688 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CB419K |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 90 mm |
Type d'indicateur de débit | Banderole |
Matériau du verre | Natron |
Matière du chapeau | 1.0570 |
Matière du joint du couvercle | Graphite |
Matériau du indicateur de débit | Acetal |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 110 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |