Eriks
RHODES

RHODES Regards de coulée Série: 901 Type: 1688 Bronze/Natron Banderole PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:10057870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

619,65 €/ Unitéhors TVA

749,78 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RHODES
Série
901
Type
1688
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CB419K
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN16
Longueur totale
110 mm
Type d'indicateur de débit
Banderole
Matériau du verre
Natron
Matière du chapeau
1.0570
Matière du joint du couvercle
Graphite
Matériau du indicateur de débit
Acetal
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar