237,58 €/ Unitéhors TVA
287,47 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RHODES |
Série | 400 |
Type | 1681 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CB419K |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 7/1 Rp |
Classe de pression | PN7 |
Longueur totale | 76 mm |
Type d'indicateur de débit | Rotor |
Matériau du verre | Natron |
Matière du chapeau | Laiton |
Matière du joint du couvercle | NBR |
Matériau du indicateur de débit | Glas filled nylon |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 7 bar |