Eriks
RHINOHYDE

RHINOHYDE Plaque ASSB noir 3000x1200x8 mm

  • ERIKS:10035925
Image 1
Feuille de polyuréthane hautement résistante à l'abrasion, comportant entre autres un support en métal déployé pour le renforcement, des billes de céramique pour un impact plus élevé, un tissu moulé pour le collage. Convient pour les applications d'abrasion dans le transfert de grains, l'industrie du béton, etc. STFB = support en tissu standard, STSB = support en métal déployé standard. STCSB = support standard en métal déployé céramique. SHSB = support en métal déployé à haute résistance aux chocs.
Le Rhinohyde 6,5 mm d'épaisseur est disponible en rouleaux et peut être commandé en ligne au mètre linéaire. Si vous souhaitez commander d'autres articles coupés sur mesure, veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste

2 112,63 €/ Unitéhors TVA

2 556,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RHINOHYDE
Couleur
Noir
Epaisseur
8 mm
Longueur
3000 mm
Largeur
1200 mm
Dureté (Sh A)
95
Matériau du revêtement
Métal étiré
Matériau
PUR
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques élastomères résistants à l'usure
Nom commercial
Rhino Hyde
Mode de fabrication
Moulé