Eriks
RESCUE TAPE

RESCUE TAPE ResQ-tape Classic zwart 51,0mm x 3,65m

  • ERIKS:13506862
Image 1
Ruban en silicone pour réparations urgentes de flexibles et tuyaux .
Pression max. : 8 bar (pour un diamètre de canalisation de 25 mm).
Résiste à 8.000 Volt par couche. Plage de température : - 60°C à +260°C.
Application : peut être utilisé sur des surfaces humides et sales même immergé.
Résiste aux carburants, aux huiles, aux solvants, à l’eau salée, au sel d’épandage et aux rayons UV.
Ajouter à la liste

42,88 €/ Unitéhors TVA

51,88 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RESCUE TAPE