96,52 €/ Unitéhors TVA
116,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | ANSI 160-1 |
Type | Maillon intérieur |
Pas | 2 in |
Pas | 50.8 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 32A-1 |
ANSI | 160-1 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 160A1 |
Numéro du maillon | 4 |