78,17 €/ Unitéhors TVA
94,59 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | ANSI 140-1 |
Type | Maillon intérieur |
Pas | 1 3/4 in |
Pas | 44.45 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 28A-1 |
ANSI | 140-1 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 140A1 |
Numéro du maillon | 4 |