13,28 €/ Unitéhors TVA
16,07 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RENOLD |
Série | Synergy |
Type | ANSI 35-2 |
Type | Maillon extérieur |
Pas | 3/8 in |
Pas | 9.525 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Duplex |
ISO référence | 06C-2 |
ANSI | 35-2 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | GY35A2 |
Numéro du maillon | 107 |