Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon extérieur Synergy ANSI 160-1 pas 2" simplex

  • ERIKS:12429967
Image 1
Ajouter à la liste

172,33 €/ Unitéhors TVA

208,52 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 160-1
Type
Maillon extérieur
Pas
2 in
Pas
50.8 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
32A-1
ANSI
160-1
Matériau
Acier
Approprié pour
GY160A1
Numéro du maillon
107